Strojový závitník GARANT Master Tap Alu G1/8

Č. pol.: 137310 G1/8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
262 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

G Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Tolerančná trieda: ISO 228

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Tap
Veľkosť závitu G1/8
Povrchová úprava DLC
Druh závitu G
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 5156
Tolerančná trieda ISO 228
Forma nábehu E
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,907 mm
Chodov na palec 28
⌀ závitu 9,73 mm
Celková dĺžka L 90 mm
⌀ stopky Ds 7 mm
⌀ stopka štvorhranu 5,5 mm
⌀ otvoru pod závit 8,8 mm
Tolerancia stopky h9
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Počet napínacích drážok 3
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 24,33 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 137310 G1/8
EAN/GTIN 4067263829829
Číslo výrobcu 137310 G1/8

užívateľská tabuľka

Hliník
N
35
Alu (krátke rezanie)
N
32
Hliník > 10 % si
N
20
PMMA akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Závitníky High-Performance, špeciálne vyvinuté pre hliník a neželezné zliatiny. Dynamický sklon upínacích drážok pre optimálny odvod triesok a spoľahlivosť procesu.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre najvyššiu stabilitu rezných hrán.
  • Ultra hladká povrchová úprava DLC pre odolnosť proti opotrebeniu a zabránenie studeným zvarom.
  • Dynamický sklon upínacích drážok.
  • Krátky tvar rezania E.

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka