Prevedenie:
sestavené
Popis:
Modulární systém: svařovaná trubková ocel a profilová ocel, prášková barva modrá RAL 5007, šroubová konstrukce. Police lze variabilně přišroubovat, rošt 100 mm, sklon pro šikmou montáž 15° nebo 30°. Nosnost na jednu polici 80 kg. 5 policových rámů vhodných pro 10 euroboxů 600 x 400 mm. 4 otočná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 820
Efektivní šířka plochy (mm): 610
Výšky polic (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
Nosnost patra (kg): 80
Celková délka (mm): 935
Celková šířka (mm): 666
Celková výška (mm): 1686
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3