Euro box

Č. pol.: 1330
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Eurobox

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1330
EAN/GTIN 4017976513300
Číslo výrobcu 1330
Číslo L L90080 1178

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu odolného proti nárazu, především z polyethylenu (PE) a polypropylenu (PP). Tyto materiály jsou odolné vůči všem běžným zásadám a kyselinám, jsou bez zápachu a chuti, fyziologicky zcela nezávadné a zůstávají rozměrově stabilní a materiálově odolné při teplotách od - 40° do + 100°. Barva šedá, standardní velikosti Euro.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 20
Vnitřní rozměry (mm): 558 x 358 x 165
Celková délka (mm): 600
Celková šířka (mm): 400
Celková výška (mm): 170
Objem (litry): 33