Euro box

Č. pol.: 1339
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Eurobox

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1339
    EAN/GTIN 4017976013398
    Číslo výrobcu 1339
    Číslo L L90080 370

    Popis

    Prevedenie:

    Příslušenství

    Popis:

    Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu odolného proti nárazu, především z polyethylenu (PE) a polypropylenu (PP). Tyto materiály jsou odolné vůči všem běžným zásadám a kyselinám, jsou bez zápachu a chuti, fyziologicky zcela nezávadné a zůstávají rozměrově stabilní a materiálově odolné při teplotách od - 40° do + 100°. Barva šedá, standardní velikosti Euro.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 20
    Vnitřní rozměry (mm): 558 x 358 x 275
    Celková délka (mm): 600
    Celková šířka (mm): 400
    Celková výška (mm): 280
    Objem (litry): 54,9

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka