{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M3 LH | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | ľavé | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,5 mm | |
⌀ závitu | 3 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 9 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136180 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197078384 | |
Číslo výrobcu | 136180 M3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný závitník, ľavý závit HSS-E 6H M3
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
43,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
781 kus/y s okamžitým dodaním
28,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 694 kus/y s okamžitým dodaním
12,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 2 |
Celková dĺžka L | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Hĺbka závitu | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | do 3×D pri slepom otvore | do 3×D pri slepom otvore |