{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10 LH | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | ľavé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 8 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,5 mm | |
⌀ závitu | 10 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 30 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136180 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197078438 | |
Číslo výrobcu | 136180 M10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník, ľavý závit HSS-E 6H M10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním
62,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
664 kus/y s okamžitým dodaním
41,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 975 kus/y s okamžitým dodaním
17,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C | C |
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ závitu | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Hĺbka závitu | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |