{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M16 LH | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | ľavé | |
Stúpanie závitov | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 14 mm | |
⌀ závitu | 16 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 48 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136180 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197078469 | |
Číslo výrobcu | 136180 M16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník, ľavý závit HSS-E 6H M16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
115,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
350 kus/y s okamžitým dodaním
71,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
708 kus/y s okamžitým dodaním
45,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitu | M-LH | M | M |
Stúpanie závitov | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
⌀ otvoru pod závit | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Hĺbka závitu | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |