{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M16 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 14 mm | |
⌀ závitu | 16 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 48 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 135850 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197077783 | |
Číslo výrobcu | 135850 M16 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |