{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M4 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,7 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 3,3 mm | |
⌀ závitu | 4 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 135850 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197077714 | |
Číslo výrobcu | 135850 M4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E typ C, vaporizovaný, M: M4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 092 kus/y s okamžitým dodaním
28,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 680 kus/y s okamžitým dodaním
12,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
44,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 2 | 3 |
Veľkosť závitu | M4 | M4 | M4 LH |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
⌀ stopka štvorhranu | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E |
Hĺbka závitu | 12 mm | 12 mm | 12 mm |