{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M20 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2,5 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 17,5 mm | |
⌀ závitu | 20 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 60 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 135850 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197077806 | |
Číslo výrobcu | 135850 M20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E typ C M20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním
105,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
266 kus/y s okamžitým dodaním
66,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním
80,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C | C |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé |
Hĺbka závitu | 60 | 60 | 60 |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 | 16 |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |