GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM IK/typ C 6HX, AlTiX, M: M6

Č. pol.: 135965 M6
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M6
Povrchová úprava AlTiX
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 371
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie áno
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ stopka štvorhranu 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 5 mm
⌀ závitu 6 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok zelená
Séria Master Tap
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 15 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 135965 M6
EAN/GTIN 4045197896490
Číslo výrobcu 135965 M6

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
30
Alu (krátke rezanie)
N
35
Hliník > 10 % si
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
30
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Univerzálny závitník, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.
  • Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.
  • Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.

S vnútorným prívodom chladiva.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka