GARANT strojový závitník Master Tap INOX extra dlhý HSS-E-PM typ C 6HX M24

Č. pol.: 135739 M24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M24
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma Výrobná norma
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 3 mm
Celková dĺžka L 300 mm
⌀ stopky Ds 18 mm
⌀ stopka štvorhranu 14,5 mm
⌀ otvoru pod závit 21 mm
⌀ závitu 24 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok modrá
Séria Master Tap
Počet rezných hrán Z 4
Hĺbka závitu 60 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 135739 M24
EAN/GTIN 4062406209995
Číslo výrobcu 135739 M24

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
20
Oceľ < 750 N/mm²
P
16
Oceľ < 900 N/mm²
P
16
Oceľ < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Výkonný závitník, špeciálne vyvinutý pre bezpečné použitie z nehrdzavejúcej ocele a ocele odolnej voči kyselinám, ako aj látok Duplex.
Špiralizácia 45° drážok na triesky podporuje tvorbu triesok najmä v duktilných a austenitických oceliach CrNi.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť voči opotrebeniu
  • Povrchová úprava TiALN-Multilayer najnovšej generácie
  • Parametrizovaná geometria otvoru pre triesky pre optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť

S extra dlhou stopkou.
Stopka podla DIN 376.

Výhoda:

Veľmi vhodné na rezanie na ťažko prístupných miestach.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka