{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | DLC | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | Výrobná norma | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | E | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 12 mm | |
⌀ závitu | 14 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Séria | Master Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 42 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 134260 M14 | |
EAN/GTIN | 4067263830429 | |
Číslo výrobcu | 134260 M14 |