{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | DLC | |
Druh závitu | EG-M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerančná trieda | 6HX mod. | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 4×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,4 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,1 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,15 mm | |
⌀ závitu | 2 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 2 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Hĺbka závitu | 8 mm | |
Séria | Master Tap | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 133555 EG-M2 | |
EAN/GTIN | 4067263829782 | |
Číslo výrobcu | 133555 EG-M2 |