{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Tap | |
Veľkosť závitu | 7/8-14 UNF | |
Povrchová úprava | AlTiX | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Tolerančná trieda | 2BX | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | |
Chodov na palec | 14 | |
⌀ závitu | 22,23 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 20,4 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 66,69 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 133410 7/8-14 | |
EAN/GTIN | 4045197901903 | |
Číslo výrobcu | 133410 7/8-14 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNF: 7/8-14
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
173,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
164,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
161,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
161,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
115,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
121,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
Veľkosť závitu | 7/8-14 UNF | 7/8-14 UNF | 7/8-14 UNF | 7/8-14 UNF | 7/8-14 UNF | 7/8-14 UNF |
Rezný materiál | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Tolerančná trieda | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |
⌀ stopky Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Séria | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |