{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Clever Tap | |
Veľkosť závitu | 1/4-28 UNF | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerančná trieda | 2B | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,907 mm | |
Chodov na palec | 28 | |
⌀ závitu | 6,35 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5,5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 19,05 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 133404 1/4-28 | |
EAN/GTIN | 4067263161912 | |
Číslo výrobcu | 133404 1/4-28 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap strojový závitník 1/4-28
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
14,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
46,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
38,48 €
17,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
120,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
110,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Počet napínacích drážok | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ závitu | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | ľavé | pravé |
Hĺbka závitu | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm |