HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, UNC: 8-32

Č. pol.: 133353 8-32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

UNC Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: UNC
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Tolerančná trieda: 2B

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Clever Tap
Veľkosť závitu 8-32 UNC
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu UNC
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Tolerančná trieda 2B
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,794 mm
Chodov na palec 32
⌀ závitu 4,16 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 4,5 mm
⌀ stopka štvorhranu 3,4 mm
⌀ otvoru pod závit 3,5 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 12,48 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 133353 8-32
EAN/GTIN 4067263161820
Číslo výrobcu 133353 8-32

užívateľská tabuľka

Hliník
N
13
Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
12
Oceľ < 750 N/mm²
P
12
Oceľ < 900 N/mm²
P
6
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S lámačom triesok.
HOLEX Clever Tap:
Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME-B1.1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, UNC: 8-32

HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, UNC: 8-32

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
13,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním
34,01 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
28,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
13,10 €
Farebný krúžok bez bez bez bez
Celková dĺžka L 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
⌀ závitu 4,16 mm 4,16 mm 4,16 mm 4,16 mm
Veľkosť závitu 8-32 UNC 8-32 UNC 8-32 UNC 8-32 UNC
Stopka Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9
Tolerančná trieda 2B 2B 2B 2B
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore až 3×D pri priechodnom otvore do 2×D pri slepom otvore do 2,5×D pri slepom otvore

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka