{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Tap | |
Veľkosť závitu | G3/8 | |
Povrchová úprava | AlTiX | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,337 mm | |
Chodov na palec | 19 | |
⌀ závitu | 16,66 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 15,25 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 2 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Hĺbka závitu | 49,98 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 133330 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197901163 | |
Číslo výrobcu | 133330 G3/8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |