{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6,5×0,75 | |
Povrchová úprava | AlTiX | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,75 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,3 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5,8 mm | |
⌀ závitu | 6,5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Master Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 19,5 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132905 6,5X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197984203 | |
Číslo výrobcu | 132905 6,5X0,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM 6HX 6,5X0,75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
44,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
54,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
16,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 |
Veľkosť závitu | M6,5×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stúpanie závitov | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Hĺbka závitu | 19,5 | 16,25 | 16,25 |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |