• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

GARANT Master Tap SteelHT strojový závitník HSS-E-PM typ B 6HX, TiCN, MF: 12X1

Č. pol.: 132855 12X1
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MF Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Závit-norma: DIN 13

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava TiCN
Druh závitu MF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 374
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 9 mm
⌀ stopka štvorhranu 7 mm
⌀ otvoru pod závit 11 mm
⌀ závitu 12 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok červená
Séria Master Tap
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 36 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 132855 12X1
EAN/GTIN 4062406236595
Číslo výrobcu 132855 12X1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
20
Oceľ < 1100 N/mm²
P
15
Oceľ < 1400 N/mm²
P
12
Oceľ < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný závitník, špeciálne vyvinutý na použitie v oceliach s vysokou pevnosťou v ťahu a pre materiály, ktoré sa ťažko obrábajú. Silný lámač triesok pre stabilitu procesu pri vysokom zaťažení reznej sily.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre najvyššiu stabilitu rezných hrán.
  • Optimalizované zaoblenie rezných hrán.
  • Povrchová úprava s TiCN pre maximálnu ochranu proti opotrebeniu.

Odporúčanie:

V prípade materiálov TOOLOX a HARDOX odporúčame vyvŕtať ⌀ otvoru pod závit väčší, ako je špecifikácia DIN (pozri tabuľku).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka