GARANT strojový závitník Master Tap Tvar B, AlTiX, M: M5

Č. pol.: 132721 M5
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M5
Povrchová úprava AlTiX
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 371
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,8 mm
Celková dĺžka L 70 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ stopka štvorhranu 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 4,2 mm
⌀ závitu 5 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok zelená
Séria Master Tap
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 15 mm
Druh produktu Závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 132721 M5
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197900395
Kopírovať
Číslo výrobcu 132721 M5
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
30
Alu (krátke rezanie)
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
35
Hliník > 10 % si
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
20
Oceľ < 500 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
30
Oceľ < 750 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
30
Oceľ < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
25
Oceľ < 1100 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
12
Oceľ < 1400 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
8
INOX < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
M
Kód ISO:
10
INOX > 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
M
Kód ISO:
8
GG(G)
Použitie/[m/min]
K
Kód ISO:
20
CuZn
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
20
Uni
Použitie/[m/min]
 
Olej
Použitie/[m/min]
 
mokré maximum
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

Univerzálny závitník, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.
  • Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.
  • Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.
Zodpovedá ISO 2X/6HX.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka