{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M8 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,25 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 6,2 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 6,8 mm | |
⌀ závitu | 8 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | červená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 24 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 131935 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197532343 | |
Číslo výrobcu | 131935 M8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E-PM, TiN, M: M8
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
43,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
284 kus/y s okamžitým dodaním
25,79 €
10,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 051 kus/y s okamžitým dodaním
19,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 3 | 3 |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
⌀ otvoru pod závit | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
⌀ stopka štvorhranu | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |