{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5 mm | |
⌀ závitu | 6 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | červená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 18 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 131935 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197532336 | |
Číslo výrobcu | 131935 M6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E-PM, TiN, M: M6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
69,06 €
39,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
10,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 588 kus/y s okamžitým dodaním
13,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
Druh závitu | M | M | M |
Veľkosť závitu | M6 | M6 | M6 |
Stúpanie závitov | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
⌀ otvoru pod závit | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Hĺbka závitu | 18 mm | 18 mm | 18 mm |