{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M14 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 12 mm | |
⌀ závitu | 14 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | červená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 42 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 131935 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197532374 | |
Číslo výrobcu | 131935 M14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný závitník HSS-E-PM, TiN, M: M14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
126,88 €
63,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
40,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | červená | zelená |
Druh závitu | M | M |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | 9 mm |
Rezný materiál | HSS E PM | HSS E |