{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M5 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,8 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,2 mm | |
⌀ závitu | 5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 15 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 131200 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197069078 | |
Číslo výrobcu | 131200 M5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojný závitník Typ B DIN 376, bez povlaku, M: M5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
726 kus/y s okamžitým dodaním
19,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 703 kus/y s okamžitým dodaním
15,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
380 kus/y s okamžitým dodaním
16,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
262 kus/y s okamžitým dodaním
22,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 584 kus/y s okamžitým dodaním
16,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 990 kus/y s okamžitým dodaním
10,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
⌀ závitu | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Stúpanie závitov | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
⌀ stopka štvorhranu | 2,7 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore |