{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M24 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 21 mm | |
⌀ závitu | 24 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 72 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 131200 M24 | |
EAN/GTIN | 4045197069177 | |
Číslo výrobcu | 131200 M24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný závitník Typ B DIN 376 M24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
112,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
81,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | B | B |
Počet napínacích drážok | 3 | 4 |
Celková dĺžka L | 160 | 160 |
Druh závitu | M | M |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | do 2×D pri slepom otvore ;až 2×D pri priechodnom otvore |
⌀ stopky Ds | 18 | 18 |