Strojný závitník Typ B DIN 376 M3

Č. pol.: 131200 M3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
338 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M3
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,5 mm
Celková dĺžka L 56 mm
⌀ stopky Ds 2,2 mm
⌀ otvoru pod závit 2,5 mm
⌀ závitu 3 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 9 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 131200 M3
EAN/GTIN 4045197069054
Číslo výrobcu 131200 M3

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
15
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S lámačom triesok.
Všetky veľkosti: stopka podľa DIN 376 (= ⌀ stopky zúžený); preto je vhodný na väčšie hĺbky obrábania.
Veľ. M2; M2,5; M3 − Bez štvorhranu.
ISO 2 6H
HSS-E

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka