{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1/4 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Typ závitu | G | |
Uhly okrajov | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 5157 | |
Odvzdušnite tvar | C; D | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 1,337 mm | |
Prevodové stupne Pro palcov | 19 | |
Závitové⌀ | 13,16 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 11 mm | |
Stopka štvorcová □ | 9 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 11,8 mm | |
Typ nástroja závitu | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 26,32 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 130660 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4067263036432 | |
Číslo výrobcu | 130660 G1/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ručné závitníky sada, bez povlaku, G: G1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
191 kus/y s okamžitým dodaním
31,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
267 kus/y s okamžitým dodaním
45,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
22,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Typ nástroja závitu | Ručný závitník | Ručný závitník | Ručný závitník |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Rozstup závitu | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
Driek | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Stopka štvorcová □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |