{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1/2 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Forma nábehu | C; D | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | |
Chodov na palec | 14 | |
⌀ závitu | 20,96 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 19 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 41,92 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130660 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4067263036456 | |
Číslo výrobcu | 130660 G1/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ručné závitníky sada G1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
72,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
108,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
52,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ závitu | 20,96 mm | 20,96 mm | 20,96 mm |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
⌀ otvoru pod závit | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
⌀ stopka štvorhranu | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Hĺbka závitu | 41,92 mm | 41,92 mm | 41,92 mm |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore |