{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M8 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 352 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | A; D; C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,25 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 6,8 mm | |
⌀ závitu | 8 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 16 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130400 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197066268 | |
Číslo výrobcu | 130400 M8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ručné závitníky sada M8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
303 kus/y s okamžitým dodaním
89,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 439 kus/y s okamžitým dodaním
38,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
119,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
25,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | Ručný závitník | Ručný závitník | Ručný závitník |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 | 60 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |