{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M5 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 352 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | A; D; C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,8 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,2 mm | |
⌀ závitu | 5 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 10 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130400 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197066244 | |
Číslo výrobcu | 130400 M5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ručné závitníky sada M5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
283 kus/y s okamžitým dodaním
81,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 580 kus/y s okamžitým dodaním
28,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
229 kus/y s okamžitým dodaním
101,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
19,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 | 60 |
Druh závitu | M | M | M | M |
Veľkosť závitu | M5 | M5 | M5 | M5 |
⌀ otvoru pod závit | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |