{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M4 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 352 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | A; D; C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,7 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 3,3 mm | |
⌀ závitu | 4 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 8 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130400 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197066237 | |
Číslo výrobcu | 130400 M4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ručné závitníky sada, bez povlaku, M: M4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
219 kus/y s okamžitým dodaním
74,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 512 kus/y s okamžitým dodaním
27,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
98,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
60,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
758 kus/y s okamžitým dodaním
18,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
⌀ závitu | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Druh závitu | M | M | M | M-LH | M |
Veľkosť závitu | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | ľavé | pravé |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |