TK vrták na hlboké otvory GARANT Master Steel DEEP valcová stopka DIN 6535 HA 25×D, TiAlN, ⌀ DC j6: 11mm

Č. pol.: 123893 11
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC j6 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 25×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: j6
  • Počet rezných hrán Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
Menovité -⌀ DC 11 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 25×D
Tolerancia menovitého ⌀ j6
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 138 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 285,5 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 40 bar
Stratégia obrábania HPC
Nevyhnutný pilotný vrták áno, pilotný vrták
Dĺžka napínacích drážok Lc 302 mm
Celková dĺžka L 353 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,21 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 123893 11
EAN/GTIN 4062406268701
Číslo výrobcu 123893 11
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
110
Oceľ < 750 N/mm²
P
100
Oceľ < 900 N/mm²
P
95
Oceľ < 1100 N/mm²
P
95
Oceľ < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
100
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Vynikajúce odstránenie triesok vďaka nerovnomernému skrúteniu upínacích základní, vodiacich krúžkov a dodatočných vodiacich skosení pre otvory najvyššej presnosti. Maximálna spoľahlivosť procesu vďaka presne koordinovaným nástrojom celého systému. Vŕtanie do maximálnej hĺbky bez kopilota. Výrazne zvýšená stabilita nástrojov vďaka výrazne posilnenému jadru. Zvýšená rýchlosť odberu materiálu a vynikajúca životnosť nástrojov vedú k hospodárnemu procesu vŕtania na špičkovej úrovni.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC. Na hlboké otvory od 20×D je nevyhnutne potrebný pilotný otvor s maximálnou hĺbkou pilotného vrtáka 122736. Stanovením pilotného otvoru sa zvyšuje spoľahlivosť procesu. Uvedený pomer L/D zodpovedá minimálnej dosiahnuteľnej hĺbke vŕtania so zodpovedajúcim hĺbkovým vrtákom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka