{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
Menovité -⌀ DC | 8,2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 12×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 107,7 mm | |
Stopka | DIN 6535 HE s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 120 mm | |
Celková dĺžka L | 162 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123309 8,2 | |
EAN/GTIN | 4045197963581 | |
Číslo výrobcu | 123309 8,2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták Whistle-Notch HOLEX Pro Steel DIN 6535 HE 8,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
222,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
162 kus/y s okamžitým dodaním
59,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
54,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
169,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 162 | 103 | 89 | 142 |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 120 | 61 | 47 | 95 |