{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
Menovité -⌀ DC | 3,6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 12×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 48,6 mm | |
Stopka | DIN 6535 HE s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 54 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123309 3,6 | |
EAN/GTIN | 4062406092016 | |
Číslo výrobcu | 123309 3,6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták Whistle-Notch HOLEX Pro Steel DIN 6535 HE 3,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
141,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
27,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
34,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
45,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Prevedenie | 12×D | 4×D | 4×D | 6×D | 8×D |
Celková dĺžka L | 92 | 62 | 62 | 66 | 72 |
Norma | Výrobná norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | Výrobná norma |
Uhol špičky | 135 | 140 | 140 | 140 | 135 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 54 | 20 | 20 | 28 | 34 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 48,6 | 14,6 | 14,6 | 22,6 | 28,6 |