{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
Rozsah ⌀ | 6,06 mm - 8,05 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 12×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 108 mm | |
Celková dĺžka L | 146 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123225 6,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406080419 | |
Číslo výrobcu | 123225 6,06-X |