{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
Menovité -⌀ DC | 6,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 8×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 66,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HE s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 76 mm | |
Celková dĺžka L | 114 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123109 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197962409 | |
Číslo výrobcu | 123109 6,5 |