TK vrták Whistle-Notch HOLEX Pro Steel DIN 6535 HE 11,5

Č. pol.: 123109 11,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 8×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Steel
Menovité -⌀ DC 11,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 8×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 96,8 mm
Stopka DIN 6535 HE s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka napínacích drážok Lc 114 mm
Celková dĺžka L 162 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,2 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 123109 11,5
EAN/GTIN 4045197962751
Číslo výrobcu 123109 11,5

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
160
Oceľ < 500 N/mm²
P
125
Oceľ < 750 N/mm²
P
115
Oceľ < 900 N/mm²
P
95
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

HOLEX Pro Steel:
Rovná hlavná rezná hrana
a špeciálny profil drážky sa postarajú o dobrý odvod kovových triesok. Robustná geometria rezných hrán zabezpečuje procesne spoľahlivé a vysoko výkonné vŕtanie. Rôzne možnosti použitia pri oceľových materiáloch vďaka kombinácii húževnatého ultrajemnozrnného tvrdého kovu a mimoriadne odolnej povrchovej úpravy.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka