{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7,5 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 8×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 64,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 76 mm | |
Celková dĺžka L | 114 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123107 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197449368 | |
Číslo výrobcu | 123107 7,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 7,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
189,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
277,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
274,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
192,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
215,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
132,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Menovité -⌀ DC | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 140 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 64,8 mm | 64,8 mm | 64,8 mm | 64,8 mm | 64,8 mm | 64,8 mm |