{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 11,2 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 8×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 97,2 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 114 mm | |
Celková dĺžka L | 162 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123107 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197449610 | |
Číslo výrobcu | 123107 11,2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 11,2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
312,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
450,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
445,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
369,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
215,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Prevedenie | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 97,2 mm | 97,2 mm | 97,2 mm | 97,2 mm | 97,2 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |