{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 8×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 48 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 57 mm | |
Celková dĺžka L | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123107 6 | |
EAN/GTIN | 4045197449269 | |
Číslo výrobcu | 123107 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
152,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
||||||
Povrchová úprava | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | yes, with 25 bar | yes, with 25 bar | Yes, with 25 bar | yes, to 25 bar | yes, with 25 bar |
Menovité -⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 |
Rezný materiál | VHM | Solid carbide | Solid carbide | solid carbide | Solid carbide | Solid carbide |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill |