{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,3 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 8×D | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 36,6 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 43 mm | |
Celková dĺžka L | 81 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,35 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122808 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197753779 | |
Číslo výrobcu | 122808 4,3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA 4,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
156,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
220,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
171,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Celková dĺžka L | 81 | 81 | 81 | 81 |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Uhol špičky | 135 | 135 | 135 | 135 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |