{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 19 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 8×D | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 161,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 190 mm | |
Celková dĺžka L | 243 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,7 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122808 19 | |
EAN/GTIN | 4045197754622 | |
Číslo výrobcu | 122808 19 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 19mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
842,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
1 120,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
1 104,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
898,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
601,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Celková dĺžka L | 243 mm | 243 mm | 243 mm | 243 mm | 243 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 161,5 mm | 161,5 mm | 161,5 mm | 161,5 mm | 161,5 mm |