TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 2mm

Č. pol.: 122808 2
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 8×D
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 2 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 8×D
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 22 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 25 mm
Celková dĺžka L 66 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,2 mm/ot.
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 122808 2
EAN/GTIN 4045197753540
Číslo výrobcu 122808 2
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
325
Alu (krátke rezanie)
N
360
Hliník > 10 % si
N
315
PMMA akryl
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFRP
N
70
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava DLC sp2 najnovšej generácie s nízkym koeficientom trenia umožňuje vynikajúce odvádzanie triesok. Na vysoko výkonné obrábanie hliníkových materiálov. Vysoká súosová presnosť a zaoblenosť vývrtu vďaka 6 vodiacim fazetám.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122809.
Tvar HE: objednávajte s č. 122808 + 129100HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka