{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
Menovité -⌀ DC | 7,7 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 41,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 53 mm | |
Celková dĺžka L | 91 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122776 7,7 | |
EAN/GTIN | 4045197827579 | |
Číslo výrobcu | 122776 7,7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 7,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
51,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
0 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 106.00
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
0 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 72.00
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
0 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 114.00
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
2 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 58.10
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Menovité -⌀ DC | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 140 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | m6 | m7 | h7 | m7 |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 41,5 mm | 41,5 mm | 41,5 mm | 41,5 mm | 41,5 mm |