{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
Menovité -⌀ DC | 2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 13 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122776 2 | |
EAN/GTIN | 4045197826978 | |
Číslo výrobcu | 122776 2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
283 kus/y s okamžitým dodaním
49,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
94,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pološtandard | áno | áno |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Prevedenie | 6×D | 6×D |
Farebný krúžok | zelená | červená |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
⌀ stopky Ds | 4 | 4 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 13 | 18 |