{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3,7 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 22,45 mm | |
Stopka | DIN 6535 HE s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122773 3,7 | |
EAN/GTIN | 4062406150334 | |
Číslo výrobcu | 122773 3,7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK vrták valcová stopka DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 ( (mm resp. palca): 3,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
32,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
73,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Farebný krúžok | zelená | červená |
Celková dĺžka L | 66 mm | 66 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 140 Stupeň |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |