{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3,6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 22,6 mm | |
Stopka | DIN 6535 HE s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122773 3,6 | |
EAN/GTIN | 4062406150327 | |
Číslo výrobcu | 122773 3,6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vrták valcová stopka DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 ( (mm resp. palca): 3,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
32,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
78,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
78,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
31,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
31,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená | grün | grün |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nein | nein |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Stopka | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Grad | 140 Grad |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 22,6 mm | 22,6 mm | 22,6 mm | 22,6 mm | 22,6 mm |