TK vrták valcová stopka DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 ( (mm resp. palca): 3

Č. pol.: 122773 3
Kopírovať
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC m7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Prevedenie: 6×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 3 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 L
Prevedenie 6×D
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 23,5 mm
Stopka DIN 6535 HE s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka napínacích drážok Lc 28 mm
Celková dĺžka L 66 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,16 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 122773 3
Kopírovať
EAN/GTIN 4062406135584
Kopírovať
Číslo výrobcu 122773 3
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
200
Hliník > 10 % si
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
160
Oceľ < 500 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
110
Oceľ < 750 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
90
Oceľ < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
80
Oceľ < 1100 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
70
Oceľ < 1400 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
60
GG
Použitie/[m/min]
K
Kód ISO:
90
GGG
Použitie/[m/min]
K
Kód ISO:
60
Uni
Použitie/[m/min]
 
mokré maximum
Použitie/[m/min]
 
suché
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

Nástroj špeciálne navrhnutý na obrábanie vývrtov bez vnútorného chladenia. Konkávne hlavné rezné hrany a špeciálny profil drážok zabezpečujú dobrý odvod triesok. Robustná geometria rezných hrán so špeciálnym zábrusu hrotu a 4 vybrúsenými plôškami zabezpečuje procesne spoľahlivé vŕtanie. Široké možnosti použitia pri oceľových materiáloch vďaka kombinácii tvrdého ultra jemnozrnného tvrdého kovu a extrémne odolnej povrchovej úpravy proti opotrebeniu a teplu.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka