{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2,6 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN-Si | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 17,1 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 21 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122771 2,6 | |
EAN/GTIN | 4062406147259 | |
Číslo výrobcu | 122771 2,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták valcová stopka DIN 6535 HA 2,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
196 kus/y s okamžitým dodaním
32,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
78,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
73,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm |